text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Rotační laser Laserové vodováhy, rotační GRL 600 CHV


Objednací číslo 7H298074
Hmotnost 4.3
S dálkovým ovládáním Ano
Rotační signalizační trasa Ano
Přesnost (mm) 1.5
Vlnová délka snímače (nm) 630
Stupeň krytí (IP) IP68
Typ baterie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 4.3
S dálkovým ovládáním Ano
Rotační signalizační trasa Ano
Přesnost (mm) 1.5
Vlnová délka snímače (nm) 630
Stupeň krytí (IP) IP68
Typ baterie Jiný
Laserclass Třída 2
Značka Bosch
Komoditní kód 90153010
Model GRL 600 CHV
Type Rotation Laser

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H298074
EAN 3165140869096
UBB 500708206965
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 0601061F00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.