text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Recipročních pila GSA 12 V-14


Objednací číslo 9U485968
Nominal voltage (V) 12
No-load stroke rate (1/min) 3000
Stroke (mm) 14.5
Battery capacity (Ah) 3
Weight including battery-pack (kg) 1.2
Number of included batteries 2
With battery charger Yes
Baleno po 1

Specifikace

Nominal voltage (V) 12
No-load stroke rate (1/min) 3000
Stroke (mm) 14.5
Battery capacity (Ah) 3
Weight including battery-pack (kg) 1.2
Number of included batteries 2
With battery charger Yes
Brand Bosch
Commodity code 84672985

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U485968
EAN 3165140910651
UBB 500679479245
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060164L976
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.