text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje DUWSTOK 3,6 V 1,5 AH


Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Telescopic handle (F 016 800 329),Charger,Carton

Objednací číslo 4Z310706
Jmenovité napětí (V) 3.6
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.5
Vzdálenost nožů (mm) 8
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3.6
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.5
Vzdálenost nožů (mm) 8
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model Isio
Type Cordless Hedge Trimmer

Popis

Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Telescopic handle (F 016 800 329),Charger,Carton

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z310706
EAN 3165140630696
UBB 500582282686
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0600833109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.