text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 4AH GCY 42 L-BOXX


Objednací číslo 9I682139
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 77
Výška 210
Délka (mm) 163
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 77
Výška 210
Délka (mm) 163
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 64
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 36-64
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-2100
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Type Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I682139
EAN 4059952617244
UBB 500583859367
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06019K6005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.