text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 4AH GCY 42 L-BOXX


Objednací číslo 1W574161
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 77
Výška 210
Délka (mm) 175
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 77
Výška 210
Délka (mm) 175
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 64
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 13
Nastavení točivého momentu (Nm) 36-64
Max. počet zdvihů (1/min) 29500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-2100
Počet přiložených baterií 4
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W574161
EAN 4059952617343
UBB 500581242368
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06019K6105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.