text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 3,6V


Objednací číslo 3B200690
Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 38
Výška 38
Délka (mm) 182
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.28
Max. točivý moment (Nm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3.6
Šířka 38
Výška 38
Délka (mm) 182
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.28
Max. točivý moment (Nm) 5
Nastavení točivého momentu (Nm) 2.5-5
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 5-5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 360-360
Šroubovák na sádrokarton Ne
Vhodné pro šrouby s vinutím Ne
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B200690
EAN 3165140953801
UBB 500581667994
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039C6000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.