text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 2ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Objednací číslo 3A979698
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 209
Výška 64
Délka (mm) 232
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 209
Výška 64
Délka (mm) 232
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Nastavení točivého momentu (Nm) 18-30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1500
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,2 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit and drill set,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A979698
EAN 4053423224863
UBB 500581679387
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039D3007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.