text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 18V-52-13 BT


Objednací číslo 5K330739
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 154
Výška 180
Délka (mm) 955
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Vzdálenost nožů (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 154
Výška 180
Délka (mm) 955
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Vzdálenost nožů (mm) 15
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2400
Využitelná délka nože (mm) 520
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model EasyHedgeCut 52-13
Type Cordless Hedge Trimmer

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K330739
EAN 4059952655048
UBB 500582433669
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0600849M00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.