Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
7J506820
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
BOSCH Rázové stroje 18V-450 HC 2X 5,0 AH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7J506820
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
360
Výška
155
Délka (mm)
440
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
450
Zasunutí nástroje
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
360
Výška
155
Délka (mm)
440
Kapacita baterie (Ah)
5
Max. točivý moment (Nm)
450
Zasunutí nástroje
Jiný
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
10-20
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-2300
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J506820
EAN
4059952568140
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06019K4103