text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 18V-40,2ACCU


Objednací číslo 4D912274
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 57
Výška 216
Délka (mm) 195
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 57
Výška 216
Délka (mm) 195
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 40
Nastavení točivého momentu (Nm) 20-40
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-430
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1630
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model EasyImpact 18V-40
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D912274
EAN 4053423232608
UBB 500582033865
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039D8108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.