text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Objednací číslo 3U165765
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 209
Výška 64
Délka (mm) 232
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 209
Výška 64
Délka (mm) 232
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10-10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 6
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 6
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 6
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 6
Nastavení točivého momentu (Nm) 18-30
Max. počet zdvihů (1/min) 22500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1500
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039D3104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.