text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PTC 640 Tile Cutter in Cardboard Box 640mm 9.1kg


Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial

Objednací číslo 1M379401
Šířka 315
Výška 283
Délka (mm) 1024
Hloubka řezu (90°) (mm) 640
Hloubka řezu (45°) (mm) 450
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 315
Výška 283
Délka (mm) 1024
Hloubka řezu (90°) (mm) 640
Hloubka řezu (45°) (mm) 450
Délka řezu (mm) 640
Značka Bosch
Model PTC 640
Type Tile Cutter

Popis

Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial cuts,Cardboard box

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M379401
EAN 3165140743310
UBB 500581111423
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0603B04400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.