text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch psm akumulátorové hodiny beretool 18 li


Objednací číslo 1Q147430
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 248
Výška 133
Délka (mm) 152
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 22000-22000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 248
Výška 133
Délka (mm) 152
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 22000-22000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Jiný
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.3
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model PSM 18 LI
Type Cordless Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q147430
EAN 3165140571975
UBB 500581151197
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06033A1301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.