Řezačky
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
Pily & řezání
Řezačky
B4450.000.010
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
Bosch Profesionální nůžky GSC2,8-500W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4450.000.010
Jmenovitá spotřeba energie (W)
500
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2400
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
2.8
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
1.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
500
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2400
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3.5
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
2.8
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
1.9
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2700
Model
GSC 2.8
Type
Shear
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
0601506103