text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch pilový kotouč T 244 D celková délka 100 mm zoubkování 4-5,2 mm HCS 5 ks / karta


Pilový plátek do kmitací pily T 244 D Speed for Wood, bT 244 D/b, HCS, rozvedené, broušené, Měkké dřevo (5-50 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, speciálně pro řez v křivkách

Objednací číslo B4955.630.058
Celková délka (mm) 100
Zasunutí nástroje T-Shank
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Zasunutí nástroje T-Shank
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vzdálenost zubů (mm) 4 - 5.2

Popis

The T 244 D Speed for Wood Jigsaw Blade delivers fast curved cuts in wood. Its sharp-ground, side-set teeth produce fast cuts, while its narrow blade width is optimised for curved cuts. The high carbon steel blade material is appropriate for softwood and non-abrasive woodworking materials. Additionally, its large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) cuts a variety of woodworking materials with 5-50 mm thickness.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4955.630.058
EAN 3165140006859
UBB 500505080480
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2608630058
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.