Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.442
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
Bosch Pilový kotouč vnější dm 305 mm počet zubů 96 WZ/N otvor 30 mm řez
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.442
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Počet zubů
96
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
354
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1205
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.442
EAN
3165140317405
UBB
500504997684
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640442