Listy pro přímočaré a šavlové pily
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
Příslušenství & díly
Pily
Listy pro přímočaré a šavlové pily
4K684024
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
Bosch pilový kotouč T 321 AF celková délka 132 mm zoubkování 1,2 mm BIM 5 ks / karta
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4K684024
Celková délka (mm)
132
Zasunutí nástroje
T-Shank
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
132
Zasunutí nástroje
T-Shank
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vzdálenost zubů (mm)
1.2 - 1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The T 321 AF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade's milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip and a highly elastic carbon steel body reduce the risk of breakage and make the blade breakproof. Furthermore, it provides both hardness and flexibility to cut pipes and open metal profiles made of standard-strength steel. The jigsaw blade is equipped with a very fine tooth pitch (1.2 mm) that cuts thin-wall metal pipes and profiles with 1-3 mm wall thickness, while the long-length blade (132 mm) cuts pipes and profiles up to 65 mm diameter.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K684024
EAN
3165140596992
UBB
500512671982
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
2608636705