text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch pilový kotouč pro pístové pily S 1122 BF délka 225 mm šířka 19 mm zoubkování TPI 14 1.8


Pilový plátek do pily ocasky S 1122 BF Flexible for Metal, bS 1122 BF/b, BIM, rozvedené, frézované, Silné plechy (3-8 mm), masivní roury/profily (Ø 175 mm), flexibilní zarovnávací řez, rychlý řez

Objednací číslo B4956.656.019
Celková délka (mm) 225
Počet zubů na palec 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 225
Počet zubů na palec 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Provedení z tvrdého kovu Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 150
Model S1122BF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1122 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, it features a tooth pitch of 1.8 mm, allowing for working at high speeds. Made from BIM (bi-metal), the blade is engineered for cutting regular-strength steel materials, while its tooth pitch of 1.8 mm is ideal for cutting pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. The reciprocating saw blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4956.656.019
EAN 3165140093552
UBB 500505063981
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2608656019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.