text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč Optiline Wood vnější dm 160 mm počet zubů 24 WZ otvor 20 m


Artículo No. B4960.640.596
Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Maximální počet otáček (1/min) 9500
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 20
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.6
Počet zubů 24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 189
Značka Bosch
Váha kusu (g) 307
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Números de artículo

Artículo No. B4960.640.596
EAN 3165140193900
UBB 500505003268
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 2608640596
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.