Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.674
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
Bosch Pilový kotouč OPTILINE 350X30 54T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.674
Maximální počet otáček (1/min)
4500
Průměr pilového kotouče (mm)
350
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
4500
Průměr pilového kotouče (mm)
350
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
3.5
Počet zubů
54
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
390
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1960
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.674
EAN
3165140194624
UBB
500505011345
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640674