Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.441
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
Bosch Pilový kotouč OPTILINE 305X30 60T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.441
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
5000
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Počet zubů
60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
355
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1188
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.441
EAN
3165140317399
UBB
500504997353
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640441