text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.817
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
Bosch Pilový kotouč OPTILINE 184X16 24T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.817
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
184
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
16
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
184
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
16
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.6
Počet zubů
24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
220
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
395
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.817
EAN
3165140263429
UBB
500504963199
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640817