Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.583
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
Bosch Pilový kotouč OPTILINE 130X16 30T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.583
Maximální počet otáček (1/min)
11500
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
11500
Průměr pilového kotouče (mm)
130
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
30
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
215
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.583
EAN
3165140193771
UBB
500505002765
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640583