text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Pilový kotouč MULTIMAT 305 x 30 96T


Objednací číslo B4960.640.453
Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Počet zubů 96
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 368
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1570
HS kód 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.453
EAN 3165140317511
UBB 500504999250
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640453
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.