Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.501
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
Bosch Pilový kotouč MULTIMAT 150 x 20 42T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.501
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
150
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
10000
Průměr pilového kotouče (mm)
150
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2
Počet zubů
42
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
192
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
270
Komoditní kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.501
EAN
3165140192910
UBB
500504999334
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640501