text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč Expert na dřevo 300 x 30 x 3,2 mm 96


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Objednací číslo 8M672857
Maximální počet otáček (1/min) 6300
Průměr pilového kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 6300
Průměr pilového kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 32
Počet zubů 96
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 361
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M672857
EAN 3165140648363
UBB 500648826112
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608642511
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.