text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč Expert na dřevo 300 x 30 x 3,2 mm 60


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Objednací číslo 8C735596
Maximální počet otáček (1/min) 6300
Průměr pilového kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 6300
Průměr pilového kotouče (mm) 300
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 32
Počet zubů 60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 360
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C735596
EAN 3165140648349
UBB 500648808888
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608642509
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.