text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč 305X30X2.4/1.8X96T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Objednací číslo 5I893903
Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ne
Šířka řezu (mm) 24
Počet zubů 96
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 16
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I893903
EAN 3165140957779
UBB 500699311576
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644547
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.