Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
0X372554
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
Bosch Pilový kotouč 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 60
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X372554
Maximální počet otáček (1/min)
2500
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Vhodné pro dřevo
Ne
Šířka řezu (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
2500
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Vhodné pro dřevo
Ne
Šířka řezu (mm)
2.5
Počet zubů
60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
405
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X372554
EAN
3165140839952
UBB
500648469541
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608644285