text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč 250X30X2.2/1.6X6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert

Objednací číslo 8C664262
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Průměr otvoru 30
Šířka řezu (mm) 22
Počet zubů 6
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr pilového kotouče (mm) 250
Průměr otvoru 30
Šířka řezu (mm) 22
Počet zubů 6
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 16
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade has extremely long lifetime thanks to its Polycrystalline diamond (PCD) teeth and its anti-corrosive ProteQtion coating. The special functional coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C664262
EAN 3165140957885
UBB 500699313713
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.