text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč 210X30X2.1/1.4X66T


The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in laminated panels. It is ideal for cutting in raw, veneered or laminated

Objednací číslo 8A697516
Maximální počet otáček (1/min) 7000
Průměr pilového kotouče (mm) 210
Průměr otvoru 30
Šířka řezu (mm) 21
Počet zubů 66
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 7000
Průměr pilového kotouče (mm) 210
Průměr otvoru 30
Šířka řezu (mm) 21
Počet zubů 66
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 16
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in laminated panels. It is ideal for cutting in raw, veneered or laminated chipboard, acoustic panels, and single- and double-coated abrasive panels. The Expert for Laminated Panel Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A697516
EAN 3165140957816
UBB 500699312319
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644551
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.