text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč 190X30X1.5/1X60T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Objednací číslo 8F652192
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 15
Počet zubů 60
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 16
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in wooden applications. It is ideal for cutting all kinds of wood and wooden materials. The Expert for Wood Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F652192
EAN 3165140957458
UBB 500699305149
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644515
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.