text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilový kotouč 140X20X1.5/1.2X30T


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade's ResisteQ teeth are manufactured from advanced metallic composites, delivering extreme wear resistance. It is ideal for cutting stainles

Objednací číslo 1S952137
Maximální počet otáček (1/min) 5400
Průměr pilového kotouče (mm) 140
Průměr otvoru 20
Šířka řezu (mm) 15
Počet zubů 30
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 5400
Průměr pilového kotouče (mm) 140
Průměr otvoru 20
Šířka řezu (mm) 15
Počet zubů 30
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 16
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade's ResisteQ teeth are manufactured from advanced metallic composites, delivering extreme wear resistance. It is ideal for cutting stainless steel. The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade ensures superior blade lifetime due to its advanced metallic ResisteQ teeth and its anti-corrosive ProteQtion coating that reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S952137
EAN 3165140957618
UBB 500699308374
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608644531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.