text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Pila s klíčovou dírkou průměr 127 mm hloubka řezu 40 mm HSS-Co 8 provedení stopky Power


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Objednací číslo 1C009457
Průměr 127
Hloubka řezu (mm) 40
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 127
Hloubka řezu (mm) 40
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Značka Bosch
HS kód 82029980
Type Progressor Hole Saw

Popis

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608594245
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.