text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Pila na klíčové otvory průměr 114 mm hloubka řezu 40 mm HSS-Co 8 provedení stopky Power


Objednací číslo 4V517608
Průměr 114
Hloubka řezu (mm) 40
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 114
Hloubka řezu (mm) 40
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Značka Bosch
HS kód 82029980
Type Progressor Hole Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V517608
EAN 3165140950121
UBB 500689193281
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608594243
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.