Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
0F930402
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
Přímá bruska Bosch GGS 8 SH GGS 8SH
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0F930402
Šířka
149
Výška
118
Hmotnost
4.4
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
149
Výška
118
Hmotnost
4.4
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka
747
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Zasunutí nástroje
Napínací nástroj
Volnoběžné otáčky (1/min)
8000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Straight Grinder GGS 8 SH, The most powerful model from Bosch with quick-locking nut, Powerful 1200 watt motor for high material removal rate, With SDS quick-locking nut for rapid disc changes without tools, Restart protection prevents automatic start-up after a power outage, Hex key WAF 6 (spare part number 1 907 950 007), Clamping flange, diameter 65 mm (1 605 703 065), Holding pin (1 603 101 017), Protective guard (spare part number 3 605 510 014), Round nut (3 603 345 014), SDS quick-locking nut for conical discs (3 603 301 011), Two-hole spanner (1 607 950 061)
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F930402
EAN
3165140842914
UBB
500637129593
UNSPSC
23101509
Výrobní číslo položky
0601214300