text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepový vrtáku 8X100X160MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Objednací číslo 7E270370
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Obsah balení (ks) 10
Type Drill Bit

Popis

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E270370
EAN 6949509210081
UBB 500512685685
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608831116
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.