text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Příklepové vrtačky 900 AC


Objednací číslo 8Y820163
Šířka 386
Výška 113
Napětí (V) 240
Délka (mm) 370
Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 386
Výška 113
Napětí (V) 240
Délka (mm) 370
Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 1.6
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 18
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 18
Výstupní výkon (W) 1050
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 48450
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 50-1120
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 50-2850
Značka Bosch
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0603174000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.