Akumulátorové nářadí
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
Vrtací a bourací kladiva
9A279284
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
BOSCH Příklepové vrtačky 2800 RE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A279284
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
3
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.6
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
3
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
26
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2.6
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
26
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
68
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-1450
Značka
Bosch
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603393000