text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Příklepové vrtačky 2100 RE+4DLG SET


Objednací číslo 3M439154
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 20
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 20
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 4600
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2400
Značka Bosch
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M439154
EAN 3165140684095
UBB 500581785622
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06033A9302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.