Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
2B659237
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
BOSCH Příklepové vrtačky 06039E2104
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2B659237
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
62
Výška
239
Délka (mm)
203
Kapacita baterie (Ah)
6
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2
Max. točivý moment (Nm)
82
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
62
Výška
239
Délka (mm)
203
Kapacita baterie (Ah)
6
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2
Max. točivý moment (Nm)
82
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
29250
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
10-10
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-1950
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.9
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B659237
EAN
4053423239881
UBB
500729656636
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06039E2104