text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Příklepové stroje 8 CM


Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtua

Objednací číslo 1N956924
Jmenovité napětí (V) 3.6
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.5
Vzdálenost nožů (mm) 8
Šířka řezu (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 3.6
Kapacita baterie (Ah) 1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.5
Vzdálenost nožů (mm) 8
Šířka řezu (mm) 80
Značka Bosch
Model Isio
Type Cordless Hedge Trimmer

Popis

Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Charger,Soft storage bag

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N956924
EAN 3165140630665
UBB 500581134037
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0600833106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.