Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
5S066343
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
BOSCH Příklepové stroje 18V-70
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5S066343
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
80
Výška
195
Zdvih (mm)
20
Délka (mm)
235
Kapacita baterie (Ah)
2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
70
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
80
Výška
195
Zdvih (mm)
20
Délka (mm)
235
Kapacita baterie (Ah)
2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
70
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0-2600
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
15
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
6
Rozsah otáčení (°)
45-45
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.3
Počet přiložených baterií
1
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
0603012002