text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this i

Objednací číslo 1A677070
Šířka 90
Výška 220
Délka (mm) 335
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 90
Výška 220
Délka (mm) 335
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 40
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 22
Výstupní výkon (W) 630
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 24
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 51000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 900
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 3000
Značka Bosch
Model GSB 24-2
Type Impact Drill

Popis

Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060119C801
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.