text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GSB 21-2 RCT


Objednací číslo B4320.000.070
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 0
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 0
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 43
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 22
Výstupní výkon (W) 695
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 24
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 51000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 900
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 3000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4750
Komoditní kód 84672199
Model GSB 21-2 RCT
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo B4320.000.070
EAN 3165140505642
UBB 500570630391
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 060119C700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.