text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GSB 18 V-28


Artikelnummer 4F629102
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 63
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 13
Nastavení točivého momentu (Nm) 63
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSB 18V-28
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 4F629102
EAN 3165140940764
UBB 500679473875
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019H4000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.