Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
5Z651432
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
Bosch Příklepová vrtačka GDS 18V-1000
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z651432
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Max. točivý moment (Nm)
1000
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2600
Volnoběžné otáčky (1/min)
1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Max. točivý moment (Nm)
1000
Zasunutí nástroje
1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2600
Volnoběžné otáčky (1/min)
1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GDS 18V-1000
Type
Cordless Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z651432
EAN
4059952564593
UBB
500717753296
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019J8303
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce