text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Bourací kladiva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Bourací kladiva
B4350.000.070
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 4-32 DFR SET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4350.000.070
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
4.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
4.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
4.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
32
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
90
Max. počet zdvihů (1/min)
3600
Volnoběžné otáčky (1/min)
800
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5900
Komoditní kód
84672191
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
0611332101