text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 4-32 DFR 900W LB

Objednací číslo B4350.000.125
Napětí (V) 0
Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 4.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 4.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32

Specifikace

Napětí (V) 0
Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 4.7
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 4.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 32
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 90
Max. počet zdvihů (1/min) 3600
Volnoběžné otáčky (1/min) 800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 8400
Komoditní kód 84672191
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 0611332104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.