text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Příklepová vrtačka GBH 36 VF-LI PLUS


Objednací číslo 9K355121
Jmenovité napětí (V) 36
Délka (mm) 407
Kapacita baterie (Ah) 6
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 36
Délka (mm) 407
Kapacita baterie (Ah) 6
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.6
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4200
Volnoběžné otáčky (1/min) 940
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K355121
EAN 3165140868266
UBB 500675204324
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 061190700B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.